電動 ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
3,767件の「電動 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 たわし」、「電動 ブラシ 風呂 掃除」、「ポリッシャー 掃除」などの商品も取り扱っております。
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質 マイクロファイバー 質量(g) 393 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×176×82 危険物の類別 非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

1分間に8000回の高速反復回転をする電動のお掃除ブラシです。 2種のブラシと4種のスポンジパッドを使い分けることで様々な汚れを簡単に落とすことができます。 防水仕様です。
用途油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。 トラスコ品番 256-2251 セット内容 本体(中硬質ラージブラシセット済)1個、硬質山型ブラシ1個、パッド用ヘッド1個、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)各1個、ストラップ1個 材質 本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン、スポンジパッド:メラミン、ポリエステル、ナイロン 幅(mm) 40 厚さ(mm) 40 白・黒 高さ(mm) 265 奥行(mm) 35 縦(mm) 290 横(mm) 150 繰り返し・詰め替え 対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m) 1.8 寸法(mm) 70×96×935 質量(g) 770 消費電力(W) 1.6 連続使用時間(分) 20 繰り返し・詰め替え 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと お掃除用電動ブラシ
力を使わずラクラクお掃除できる、電池式の電動ブラシです。 軽量・コンパクト設計で、浴室・洗面台・シンクなどの水まわりから、玄関タイルや外壁まで場所を選ばず手軽にご使用いただけます。 手が疲れやすい方や、毎日のお掃除を負担に感じている方にもおすすめです。 ワンタッチで交換できる2種類のヘッド付き 【ソフトブラシ(黄)】先割れ加工の細かい毛先で浴槽内やシンクなどの水アカ・ヌメリをスッキリ除去! 【ハードブラシ(白)】コシのある毛先で浴室の床・壁、タイルの目地や溝の汚れをかき出してキレイにします。
防水仕様 IPX4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 255×120×80 質量(g) 370 付属品 本体・ソフトブラシ(黄)・ハードブラシ(白)・取扱説明書 繰り返し・詰め替え 対応
1個(1セット)
1,798 税込1,978
当日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番 381-0259 適合機種 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い 回転数(min-1[r.p.m]) 215 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 防水性 IPX5 充電時間(分) 約45 質量(g) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×100×45 付属品 硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし) 取扱説明書 (3.49MB)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

水圧により中央のブラシが回転。 窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合 MHW0810、MHW0820
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

交換用ブラシセットです。
仕様 作動時間120分~180分(※連続作動時間を10分以内の場合) トラスコ品番 819-3566 セット内容 内側用ソフトブラシ、外側・底部用ブラシ 材質 ブラシ:ABS、POM、ナイロン 電源 単3電池×4本(セット済) 2018年トラスコ掲載ページ 9 0368 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ。両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g) 655(長尺時)、495(短尺時) 寸法(mm) 1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時) 定格電圧 AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A 内蔵電池 リチウムイオン 3.7V 2200mAh 材質 ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス 連続使用時間(分) 約60
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

仕様 連続作業時間:約5分 質量(g) 240 回転数(min-1[r.p.m]) 210 電源 単3乾電池×4本(別売) アズワン品番 2-9619-01
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

3種類のブラシが付いたコードレス電動掃除ブラシ。1回の充電で約40~50分使えます。高速回転モーターで手より断然早い。ナイロンブラシ:凹凸のある場所に。スポンジブラシ:平らで広い面に。メラミンスポンジ取付用スポンジ:鍋の焦げ付きなど頑固な汚れに。
用途キッチン周りのお掃除に。掃除ブラシ、電動ブラシ、スポンジブラシとして。キッチン用品、シンク、ガスコンロ、排水口、水切りかご、まな板、タイル、鍋、掃除。 セット内容 本体、充電コード、取扱説明書、ナイロンブラシ、スポンジブラシ、メラミンスポンジ取付用スポンジ、スポンジ取付アタッチメント 材質 ABS、シリコン 質量(g) 約288(アタッチメント含まず) 寸法(cm) 全体:約25×16.3×6.4 連続使用時間(分) 約40~50 容量(W) 10 電池 リチウムイオン電池2000mAh 3.7V 充電入力電源(V) 5/1A 充電電流(A) ~0.8(MAX) 充電時間(時間) 約5.5 回転数(回/分) 約300 防水 IPX7(生活防水) 繰り返し・詰め替え 対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。 電源(V) AC100 質量(kg) 0.8 コード長さ(m) 【アダプタコード】1.8 セット内容 バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 連続使用時間(分) 約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×63×590~1070 充電時間(時間) 約8
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

トラスコ品番 819-3572 セット内容 軟毛ミディアムブラシ、中硬質ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、パッド4種(ソフト・セミハード・ハード・スーパーハード)×各1 材質 (ミディアムブラシ)ABS、POM、ナイロン、(パッド用ヘッド)ABS、POM、(パッド各種)メラミン、ポリエステル、ナイロン 繰り返し・詰め替え 対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ回転ブラシ
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合 AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ 種別 回転ブラシ 適合機種 AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ トラスコ品番 379-8721
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。 トラスコ品番 484-8241 適合機種 FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。) セット内容 デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.35×8×101.8(組立時) 関連資料 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.15 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)